Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP)
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1193
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1193
EAN/GTIN:
     7630049613041
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
value poe switch

Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Funktion für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.

Neben der Switch-Funktion wandelt das Gerät Standard-230V-Wechselstrom in Niederspannungs-Gleichstrom um, der über vorhandene LAN Kabel für die PoE-Versorgung von u.a. Workgroup Switche, Netwerk-Kameras, Access Points, IP-phones verwendet werden kann.

  • 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE (PSE) Ports, 1x 1000Base-Tx und 1x 1000Base-Fx (SFP) Uplink
  • Unterstützt auf 8 Ports IEEE802.3af/at mit bis zu 30W Ausgangsleistung je Port
  • Unterstützt automatische Erkennungsfunktion für PoE und Leistung
  • Switch-Bandbreite: 20 Gbit/s
  • MAC Adressen: 4K
  • Store-and-Forward Switching
  • Status LEDs (Power, Link/Act)
  • Metallgehäuse
  • Stromversorgung über externes Netzteil (48V, 2A DC)

PoE/PoE+ Ressourcenmanagement: der Switch unterstützt PoE/PoE+ Verbindungen mit bis zu 30W je Port. Der Gesamtverbrauch des Switches ist zur Verhinderung übermäßiger Wärmeabfuhr auf insgesamt 150 Watt limitiert. Bei Power over Ethernet werden die Ports numerisch priorisiert (1-2-3-...) und bei voller Auslastung von hinten nach vorn abgeschaltet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, externes Netzteil, Netzanschlusskabel, Manual
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
9
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
150 W
Abmessungen (HxBxT):
45 x 210 x 140 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
45 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
1115.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.03
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Ethernetswitch, Netzwerk, PoE, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POEEthernetSwitch, LAN, POESwitch, Power over Ethernet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.1195
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.