| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-21.99.0961 Herst.-Nr.: 21.99.0961 EAN/GTIN: 7611990123766 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes ungeschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern beidseitig.- Flaches Kabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | UTP Patchkabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 1 m | Schirmungstyp: | UTP | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Flachbandkabel: | ja | Farbe (Tülle): | schwarz | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Technische Besonderheiten: | Flachkabel | Gewicht: | 19.6 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.04 kg | Bruttogewicht: | 0,04 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, stecker, lankabel, TwistedPair, RJ45, twistedpairkabel, Flachkabel, Netzwerk, kabel, Kat.6, Gigabit, RJ45Kabel, Cat.6, CAT6, Flachbandkabel, NetzwerkKabel, UTP, LAN, Ethernet, 250MHz, Internetkabel, Netzwerkkabel, patchkabel, anschlusskabel, flat |
| | |
| |