Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 90 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0849
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0849
EAN/GTIN:
     7611990146413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Geeignet für PoE Anwendungen oder als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
90 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
3032.3 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
4.09 kg
Bruttogewicht:
4,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.29
Weitere Suchbegriffe: value sftp patchkabel kat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, LAN, RJ45Kabel, Netzwerk, geschirmt, Internetkabel, PiMF, Cat6A, PiMF-kabel, Kat6A, LSZH, Netzwerkanschlusskabel, Kat.6A, kabel, STP, patchkabel, poe, Twisted-Pair-Kabel, Cat.6A, stecker, SFTP, Raucharm, Halogenfrei, Ethernet, TwistedPair, Gigabit, pimf, RJ45-Kabel, anschlusskabel, 10 Gigabit, TP-Kabel, Lan-Kabel, RJ45, Flammwidrig, LSOH, S/FTP, CAT6A, lankabel, twistedpairkabel, 500MHz, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.