Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0303
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0303
EAN/GTIN:
     7611990174645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern an beiden Enden

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Geschirmte RJ-45 Stecker
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
76 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel s/ftp grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, geschirmt, Kat.5e, patchcables Cat.5e FTP, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, patchkabel, STP, Cat.5e, S/FTP, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, TP-Patchkabel Kat 5e S/FTP L3m, TPPatchkabel, kabel, stecker, RJ45Kabel, RJ45, Cat5e, FTP, twistedpairkabel, LAN, Gigabit, Ethernet, CAT5e, SFTP, Kat5e, lankabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,77*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,66*
4 Tage
26
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,09*
€ 14,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,21*
€ 27,84*
5 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,06*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0303
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.