Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0210
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0210
EAN/GTIN:
     7611990113316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen
26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
263.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 10 m grau kat 6, patch kabel, patch-kabel 10m, Netzwerkkabel, TwistedPair, RJ45-Kabel, patchkabel, LS0H, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, LSZH, 250MHz, Flammwidrig, stecker, TP-Kabel, RJ45Kabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45, Raucharm, twistedpairkabel, UTP, LAN, Kat.6, Gigabit, Lan-Kabel, lankabel, UTP-Patchkabel, Halogenfrei, CAT6, kabel, Cat.6, Twisted-Pair-Kabel, LSOH, Ethernet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2507
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.