Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0104
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0104
EAN/GTIN:
     4260133128101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse

Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse für den rauen Industrie-Alltag

  • Klassisches, vielseitig einsetzbares 4HE 19" Industrie PC-Gehäuse
  • Robuste Konstruktion für den rauen Industrie-Alltag
  • Abschliessbare integrierte Frontklappe schützt die dahinter liegenden Laufwerke
  • Viel Platz für diverse Laufwerke; die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar
  • Max. Mainboardgröße: 305x270 mm (12"x10,6")
  • Platz zum Einbau eines ATX-Netzteils (nicht im Lieferumfang)
  • Kugelgelagerter Lüfter (120x120 mm) mit austauschbarem Luftfilter auf der Frontseite, hinten Platz zum Einbau von zwei Lüftern à 80x80 mm
  • Farbe: schwarz
  • Optionales Zubehör: Teleskopschiene 19.99.0114
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Industrie PC-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Gehäuse, Schraubensatz, Schlüssel
5.25 Einschübe:
3x extern
3.5 Einschübe:
8x intern (HDD)
Abmessungen (HxBxT):
178 x 485 x 483 mm
Benötigte Einbauhöhe:
4 HE
Front Anschlüsse:
2x USB 2.0
Netzteil:
ohne (Standard ATX Netzteil einbaubar)
Lüfter Front:
120mm, eingebaut
Lüfter Rückseite:
2x 80 mm, Einbau vorbereitet
Höhe:
178 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
483 mm
Gewicht:
10 kg
Verpackungshöhe:
280 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
11.844 kg
Bruttogewicht:
11,844
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.09
Weitere Suchbegriffe: Server Chassis, Server Gehäuse, 19 zoll rechnereinschub 4he, server chassis, 19Zoll, 19"-Gehäuse, Gehäuse, Technik, cases, ATX, PCGehäuse, pcgehäuse, 19-Zoll, Servergehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.0114
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.