Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.08.3150
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.08.3150
EAN/GTIN:
     7611990722020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbinder
Elektroinstallationsrohr

Wir präsentieren Ihnen die Lösung für ein einfaches und sauberes Kabelmanagement!

  • Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter Ihrem Arbeitsplatz, Satellitenanlage oder TV-Station
  • Der selbsteinrollende VALUE Gewebeschlauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
  • Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen - ohne Einzugshilfe oder Werkzeug
  • Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
  • Gewebeschlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
  • Schützt Ihr Kabel und ist wärmeresistent
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
weiß
Länge:
2.5 m
Gewicht:
98.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.168 kg
Bruttogewicht:
0,168
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.08.3151
ab € 12,59*
Ähnlich
VALUE
19.08.3154
ab € 88,42*
Ähnlich
VALUE
19.08.3152
ab € 12,58*
Ähnlich
VALUE
19.08.3155
ab € 88,74*
Ähnlich
VALUE
19.08.3153
ab € 89,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.