Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
VALUE Kabelkanal, Untertischmontage, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1315
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1315
EAN/GTIN:
     7630049610552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

  • Untertisch-Kabel-Organizer
  • Einfaches Design: verdeckt die verschiedenen Kabel (Monitor, USB, LAN, Stromanschluss) für einen sauberen Arbeitsplatz
  • Genügend Platz selbst für Steckdosenleisten u.a.
  • Einfache Installation
  • Abmessungen: 600 x 114 x 76 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Kabelkanal à 600 x 114 x 76 mm
Höhe:
114 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
1161.9 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.347 kg
Bruttogewicht:
1,347
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1303
ab € 24,24*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1302
ab € 23,17*
Ähnlich
VALUE
17.99.1316
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.