Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1100
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1100
EAN/GTIN:
     7611990149841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Beamerhalterung zur Deckenmontage

  •  Solide Qualität - aus massivem Stahl
  • Einfach - leicht zu montieren, leicht auszurichten
  • Durch drehbare Universalarme praktisch alle Beamertypen montierbar
  • Drehbar und schwenkbar
  • Lieferumfang: Deckenhalter mit Montagematerial
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Projektorhalterung, Deckenmontage
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Deckenhalter mit Montagematerial
Tragkraft:
25 kg
Drehbar:
ja
Wandabstand:
135 mm
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Deckenabstand 135 mm
Gewicht:
1736.6 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
1.64 kg
Bruttogewicht:
1,64
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Weitere Suchbegriffe: Beamer Zubehör, Projektor, Träger, Beamers, projektor, Deckenmontage, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Deckenmontagesatz, halterungen, Beamerhalter, Projektoren, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, LCDbefestigung, Deckenhalter, Monitorhalter, Wandhalterung, Beamer, beamer, Monitorarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1102
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.