Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
VALUE 4K DisplayPort Switch, 2fach, bidirektional
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3587
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3587
EAN/GTIN:
     7630049626850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Monitor Splitter
Video Splitter

Lassen Sie den Video-Output von zwei DisplayPort-Quellen wechselweise auf einem 4K Monitor, TV oder Projektor darstellen. Oder Sie lassen den Video-Output einer DisplayPort-Quelle wechselweise auf zwei verschiedenen Geräten anzeigen.

  • Anwendungsbeispiel Switch 2:1: Ein LCD-Monitor wird wechselweise von zwei verschiedenen DisplayPort-Quellen wie z. B. DVD-Player oder Notebook gespeist. Per Knopfdruck kann die gewünschte Quelle angewählt werden.
  • Anwendungsbeispiel Switch 1:2: Ein Besprechungs-Teilnehmer lässt sein Bild wechselweise auf einem lokal angeschlossenen Bildschirm oder einem Projektor anzeigen. Per Knopfdruck kann der gewünschte DisplayPort-Ausgang angewählt werden. Die Umschaltung erfolgt mittels Drucktaste am Switch.
  • Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschließen
  • 4K Auflösung: bis zu 4320 x 2160 @ 60 Hz - abhängig von den angeschlossenen Geräten
  • Schwarzes Metallgehäuse
  • HDCP unterstützt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DP-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
DisplayPort Umschalter, Kurzanleitung
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
1x/2x DisplayPort-Buchse
Ausgang Video:
2x/1x DisplayPort-Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160z (4K)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Gewicht:
73.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.07
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, value video splitter, selektor, Video, DisplayPort, UHD, Switch, Videoswitch, Videoselektor, Switcher, GrafikSwitches, Videoswitcher, monitorswitch, grafikumschalter, Videoselector, videoswitch, Umschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.