Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
VALUE 4K HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort zu HDMI Switch
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3541
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3541
EAN/GTIN:
     7611990151011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

Zeigt den Videoausgang unterschiedlicher Video-Quellen (HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort) auf einem HDMI-Monitor, -TV oder -Projektor mit 4K Auflösung an.

  • Ermöglicht die Verbindung von HDMI- und (Mini-)DisplayPort-Quellen zu einem HDMI-Anzeigegerät
  • Anschlüsse 3-fach: 1x HDMI Typ A BU, 1x DisplayPort BU, 1x Mini-DisplayPort BU
  • Anschlussausgang: 1x HDMI BU
  • Unterstützt 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
  • Auswahl der Eingangsquelle über Drucktaste
  • LED-Anzeige für die Quellenwahl
  • Plug & Play, keine Software erforderlich
  • Unterstützt HDCP 2.2
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, Kurzanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
3
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
1x DP / 1x HDMI / 1x Mini-DP Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160 @60Hz
Gewicht:
68.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.06
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, Videoswitch, grafikumschalter, Umschalter, selektor, monitorswitch, Videoselektor, DisplayPort, Videoselector, GrafikSwitches, Videoswitcher, Switcher, Switch, videoswitch, Video, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.