Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.2, aktiv, ST/ST, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3496
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3496
EAN/GTIN:
     7611990135851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset

Mit unserem UHD (4096 x 2560 @60Hz) fähigen, bidirektionalen DisplayPort Kabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel benötigt keine separate Stromversorgung.

  • Gesamtlänge des Endgeräte-Abstands (z.B. von Notebook/Laptop zu Beamer oder PC zu Monitor): 20 Meter
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Bidirektional: das Kabel kann unabhängig von der Steckrichtung verwendet werden
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
DisplayPort-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Gewicht:
1579.78 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
1.581 kg
Bruttogewicht:
1,581
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Weitere Suchbegriffe: PC Lautsprecher, displayport kabel 20m, displayport kabel, value displayport kabel, DPKabel, fullhd, hdtv, Display Port, anschlusskabel, DisplayPort, Port, Glasphaser, Glasfaser, DP, Kabel, video, 4k, monitorkabel, aktiv, aktives, kabel, uhd, ultrahd, stecker, 2160p, Display, 4k2k, AOC, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, DP-Verlängerung, displaykabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.