Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3464
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3464
EAN/GTIN:
     7630049626904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
HDMI Splitter

HDMI 4K30 Splitter 3fach, 2Ports davon mit Verlängerung über Twisted-Pair-Kabel auf bis zu 40 Meter

  • Splitter- und Verlängerungs-Kit für HDMI
  • 1 HDMI-Eingangssignal wird auf 3 Ausgänge verteilt
  • Zwei der Signal-Ausgänge können über TP-Kabel auf bis zu 40 Meter PC-Monitor-Abstand verlängert werden
  • Max. Auflösung 4K30Hz
  • Bidirektionaler IR Durchgang (für z.B. Nutzung einer Fernbedienung am entfernten Ort)
  • 3,5 mm L/R Audio-Ausgangsfunktionen
  • Unterstützte Audio-Formate: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Abmessungen: 151,5x86,5x19 mm (TX) bzw. 75x80x18 mm (RX)
  • Stromnetzteile im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Sender (TX), 2x Empfänger (RX), 3x Steckernetzteil (2x...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
40 m
Eingänge Video:
HDMI 1.4
Ausgang Video:
HDMI 1.4
Video-Bandbreite:
bis zu 10,2 Gbps
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
TX: 151,5x86,5x19 mm // RX: 75x80x18 mm
Leistung Netzteil:
TX: DC 12V, 1A RX: DC 5V; 1A
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu 40m
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
19 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
167 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.06
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, video splitter 3 monitore, monitor splitter, value video splitter, extender, HDMI-Verlängerung, digital, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, VideoExtender, Verstärker, signage, DigitalSignage, monitorverlängerung, Video, Verlängerung, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.