Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3452
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3452
EAN/GTIN:
     7611990153909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m

Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 15m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger! Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.

  • Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 15 Meter
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung
  • Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
ROLINE HDMI mit Ethernet Kabel, 4K2K-tauglich, Signal-Rep...
Gewicht:
1143.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.112 kg
Bruttogewicht:
1,112
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, Verstärker, kabelkanaltauglich, LCDkabel, 4k, hdmi, stecker, 2160p, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, Signage, displaykabel, Repeater, TFTkabel, 3d, 2k, Laptopkabel, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Digital, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, UltraHD, OLEDkabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
14.99.3451
ab € 34,75*
Ähnlich
VALUE
14.99.3453
ab € 56,71*
Ähnlich
VALUE
14.99.3454
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.