Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3261
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3261
EAN/GTIN:
     7611990176465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Zwei Computer mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem VGA-Bildschirm steuern!

  • Manueller KVM-Umschalter
  • Mit diesem sehr kleinen Umschalter können zwei Rechner mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem Monitor bedient werden.
  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur oder per Druckschalter am Switch
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Umschalter mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,2m...
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Max. Distanz:
1.2 m
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. Stecker
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A Stecker
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. Buchse
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A Buchse
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
nein
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1280 x 1024
Farbe (Gehäuse):
schwarz / violett
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Gewicht:
302.4 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.385 kg
Bruttogewicht:
0,385
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.02
Weitere Suchbegriffe: value kvm 2 port, kvm, kvm 2-fach, kvmswitchbox, Umschalter, automatisch, KVM-Umschalter, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, Switcher, MPC2601, manuell, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.