Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3231
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3231
EAN/GTIN:
     7630049614550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Anschluss Typ C an einen VGA-, DVI-, HDMI- oder DP-Monitor, TV oder Projektor an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.2 Gen 1 Typ C zu VGA, DVI, HDMI und DP Kabeladapter
  • Geeignet für beispielsweise Macbooks, Ultrabooks oder mobile Geräte, die aufgrund ihrer Bauform keine passende Grafikschnittstelle zur Verfügung stellen
  • Zum Anschluss Ihres Endgeräts mit USB Typ C Anschluss an jeden Monitor oder Projektor, wahlweise über VGA, DVI, HDMI oder DisplayPort
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf ein externes Anzeigegerät zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA-, DVI-, HDMI- und DP-Buchse sowie USB Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Grafikadapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA/DVI/HDMI/DP Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | DVI-I 24+5 | HDMI Typ A | DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
16.3 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
202 mm
Gewicht:
59.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
4.46
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb displayport adapter, adapterkabel hdmi vga, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, typc, MAC, Konverter, grafikadapter, usb3, displayadapter, DisplayPort, USB 3.1, 4K, usbc, usb3.1, SuperSpeed, VGA, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.