Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
VALUE Adapterkabel HDMI zu VGA+3,5mm-Audio (Stereo)
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3119
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3119
EAN/GTIN:
     7611990142712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Nutzen Sie moderne Notebooks mit HDMI-Ausgang an Anzeigegeräten mit VGA-Eingang!

  • Dieses Adapterkabel ermöglicht die Bild- und Tonwiedergabe von einer HDMI Quelle auf Geräte mit VGA-Anschluss und zusätzlichem Audio-Ausgang
  • Unterstützt Audio und Video: das Audio-Signal der HDMI Quelle wird mittels einem 3,5mm-Stecker an den Audioeingang übermittelt
  • Stromversorgung via USB Kabel (Typ A - Micro B Stecker/Stecker)
  • Auflösung bis 1080p
  • Länge: 0,15m (HDMI)
  • Farbe: silber/schwarz

Hinweis: dieser Adapter funktioniert nur in einer Richtung von HDMI nach VGA

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
Adapter, Audio-Kabel (3,5mm, Stecker/Stecker), USB-Ladeka...
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
HDMI-VGA
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
35.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, Adapter VGA, VGA Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, adapter klinke usb, bildschirmadapter, monitoradapter, videoadapter, Konverter, HDMI, VideoAdapter, Adapter, VGA, adapters, HDMIkabel, Stecker, hdmi, grafikadapter, adapter, displayadapter, graphic
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.