Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1109
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1109
EAN/GTIN:
     7611990149896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihr Gerät mittels USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Verwenden Sie die zusätzlichen drei USB Typ A Anschlüsse des Adapters, um Ihr Gerät mit mehreren Peripheriegeräten zu verbinden.

  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Plug-and-Play-Installation - einfach den Konverter in den USB-Anschluss stecken, LAN-Kabel und Peripheriegeräte anschließen - fertig.
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI / -MDIX und Halb-/Vollduplex.
  • LED-Anzeigen für Link und Geschwindigkeit
  • Zusätzliche USB-Hub-Funktion mit drei USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.1 Typ C Stecker, 3x USB Typ A BU
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Gewicht:
54.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, value usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Ethernetadapter, Adapter, USB3, Konverter, Netzwerk, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, Hub, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Kabeladapter, Netzwerkkonverter, LAN, Gigabit, Ethernet, Netzwerkadapter, Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.02.1108
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.