Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Verlängerung, weiß, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Verlängerung, weiß, 5 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, weiß, 5 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, weiß, 5 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, weiß, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1100
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1100
EAN/GTIN:
     7611990120536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerungskabel 5m weiß

Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter

  • Verhält sich wie ein USB Hub mit Zuleitung
  • Rückwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC
  • Bis zu maximal fünf Verlängerungen können in Reihe geschaltet werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Mit integriertem 5m-USB-Kabel
Gewicht:
187.1 g
Verpackungshöhe:
65 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: usb extender, usb extender usb 2, 12.99.1091, USBVerlängerungskabel, Dockingkabel, USBKabel, USBextender, USBVerlängerung, repeater, 12991091, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
12.99.1089
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.