Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Konverter USB / RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Konverter USB / RS-485
VALUE Konverter USB / RS-485
VALUE Konverter USB / RS-485
VALUE Konverter USB / RS-485
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1074
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1074
EAN/GTIN:
     7611990175758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

USB-Seriell Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten

  • Bis zu 1Mbit/s Datentransferrate möglich
  • Treiberunterstützung für Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / 7 / MAC OS 8.6 u. höher
  • Stromversorgung über USB-Schnittstelle vom PC / Notebook
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Lieferumfang:
Konverterkabel, Bedienungsanleitung, Treiber-CD
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 2.0 Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
USB nach RS-485
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Technische Besonderheiten:
Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / 7 /MAC OS 8.6 u. höher
Gewicht:
86.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.161 kg
Bruttogewicht:
0,161
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.48
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb d sub adapter, Converter, Kabel, Adapter, USB, RS485, Seriellkonverter, usbzuserialadapter, Konverter, Signalverstärker, serial, Seriell
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.