Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1062
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1062
EAN/GTIN:
     7630049629202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter

Der einfache Weg, eine SATA III 6.0 Gbit/s Festplatte über USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A an einen Computer oder Notebook anzuschließen.

  • Einfache Möglichkeit, eine SATA 6,0 Gbit/s Festplatte über einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Port mit einem Computer oder Notebook zu verbinden
  • Geeignet für Typ 2.5 Serial ATA HDD/SSD
  • Kompatibel mit SATA 6.0 Gbit/s
  • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s
  • Verbindung zum Computer: USB Typ A
  • Verbindung zur Festplatte: 15-poliger SATA-Strom + 7-polige SATA-Daten
  • Hot-Swap-fähig, Plug & Play
  • Länge USB-Kabel: 0.15 m

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDD-Docking-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
Adapter
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
SATA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 22-polig (Data+Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
intern/extern
Technische Besonderheiten:
SATA 6Gbit/s
Gewicht:
22.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: usb-a sata adapter, Seriell, IDEKonverter, Adapter, usbzuideadapter, SATAIII, SATA-III, serial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.