Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4249L-W128372907
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8819
EAN/GTIN:
     7611990189205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B.

Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
48.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, USBKabel, 11.99.8818, anschlusskabel, 11998818, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, TypAB, USB20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
4
1
pro Meter
€ 10,00*
ab € 0,58*
€ 0,96*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,63*
1 Tag
972
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,855*
€ 3,25*
8 Tage
6
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,92*
3 Tage
6
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 6,00*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,47*
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.