Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5942
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5942
EAN/GTIN:
     7630049615694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz!

  • Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
  • Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
  • Dynamic HDR für besonders satte Farben
  • Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
  • Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
  • Unterstützt Videoausgabe in 3D
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
93.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a value, 10k, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, LCDkabel, Monitorkabel, 4k, HDMI, stecker, 2160p, Ethernet Kanal, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel, HDMI Ultra HD, TFTkabel, Laptopkabel, 8k, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Kabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, HDMI2.1, HDMI Kabel, UltraHD, OLEDkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5942
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.