Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5802
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5802
EAN/GTIN:
     7630049616301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

  • Zum Anschluss einer Grafikkarte mit DisplayPort an einen VGA-Monitor
  • Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
  • Die Verriegelungsmechanismen von DP und VGA verhindern das Herausrutschen der Stecker aus der Quelle/Display und sichern die Verbindung
  • Anschlüsse: DisplayPort Stecker und VGA Stecker

  • Anmerkung: Das DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
141.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value displayport kabel 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m, Adapter, MAC, DPKabel, fullhd, hdtv, anschlusskabel, DisplayPort, DP, VGA, Display-Port, monitorkabel, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, Konverter, 4k2k, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, Mini-DP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5972
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.