Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5791
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5791
EAN/GTIN:
     7611990135639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Mini DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung!

  • HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an ein Abspielgerät mit Mini DisplayPort-Anschluss.
  • Kabel mit einem Mini DisplayPort- und einem HDTV-Stecker. DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.
  • Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte, Macbook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC).
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DisplayPort Mini Stecker
Stecker Seite 2:
HDTV Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDTV
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
70.9 g
Verpackungshöhe:
15 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.27
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Mini-DisplayPort Kabel, adapterkabel displayport mini displayport 2m, mini displayport kabel, mini-displayport kabel 2m, DPKabel, fullhd, hdtv, Display Port, anschlusskabel, DisplayPort, DP, Kabel, Monitorkabel, HDMI, monitorkabel, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, 4k2k, MiniDP, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, HDTV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5790
ab € 7,27*
Ähnlich
VALUE
11.99.5792
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.