Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Toslink Kabel
>
Artikel
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.4385
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.4385
EAN/GTIN:
7611990199105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Digitale Signalübetragung von Audio-Signalen via Lichtwellenleiter, z.B. als Verbindung zwischen DVD Player oder Spielkonsolen mit Dolby-Digital /dts Dekoder
Digitale Signalübetragung von Audio-Signalen via Lichtwellenleiter
Anwendungsbereich: Heimkino und Hi-Fi Systeme (Verbindung zwischen DVD Player oder Spielkonsolen mit Dolby-Digital /dts Dekoder)
Steckerausführung: ST / ST
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Toslink-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Stecker Seite 1:
Toslink Stecker
Stecker Seite 2:
Toslink Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Toslink
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Toslink
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
94 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
A/V-Toslink-Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
A/V-Toslink-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
anschlusskabel
,
Lichtwellenleiter
,
faseroptisch
,
kabel
,
Toslink-Kabel
,
Optical Kabel
,
Toslinkkabel
,
Glasfaser
,
optical
,
Audio
,
Videokabel
,
stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 1 m
VALUE
11.99.4381
€ 2,70*
Ähnlich
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 10 m
VALUE
11.99.4389
€ 12,42*
Ähnlich
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m
VALUE
11.99.4382
€ 4,62*
Ähnlich
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 3 m
VALUE
11.99.4383
€ 5,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.