Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 2 m
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 2 m
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4352
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4352
EAN/GTIN:
     7611990199037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung

Stereo Verlängerungskabel für Audio Verbindungen mit 3,5mm Klinken Stecker und Buchse

  • Stereo Verlängerungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker nach 3,5mm Klinken Kupplung
  • Verlängerungskabel für Audio Verbindungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
32.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: value klinke verlängerung, kabel, stecker, Stereo, audiokabel, Audioverlängerung, 3, Klinkenstecker, anschlusskabel, 5mm, klinkenkabel, 3.5mm, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4359
ab € 1,27*
Ähnlich
VALUE
11.99.4353
ab € 0,71*
Ähnlich
VALUE
11.99.4355
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.