Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
VALUE Internes Festplattenkabel SATA 3.0 Gbit/s, gewinkelt, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.1556
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.1556
EAN/GTIN:
     7611990159895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel

Kabel für die Festplatten-Anbindung über SATA 3.0 Gbit/s (SATA II), abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)

  • 4poliges Kabel mit Masseleitungen
  • Anschlüsse: zwei interne 7polige SATA Stecker
  • Übertragungsrate bis 3.0 Gbit/s (SATA II)
  • Kabel mit einseitig abgewinkeltem Stecker (Kabelabgang nach unten) zur Nutzung in engen Gehäusen, z.B. in Mini-PCs oder bei Quereinbau der HD
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA-Kabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Anschlüsse:
SATA 7-polig (Data) Stecker / SATA 7-polig (Data) Stecker
Stecker Seite 1:
gewinkelt (Kabelabgang nach unten)
Stecker Seite 2:
gerade
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
SATA
Gewicht:
16.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 0.5m, s-ata kabel, stecker, SATAkabel, HDD-Kabel, S-ATA, anschlusskabel, kabel, Kabel, SATA-Kabel, SerialATA, SATA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.