| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3765-7-252210 Herst.-Nr.: 7-252210 EAN/GTIN: 8713797029117 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 250er-Set Moderationskarten, Hellblau. Zum Visualisieren von Aussagen aus dem Publikum. Holzfreies Papier. Papiergewicht: 115 g/m2. Frischfaserpapier. TCF (totally chlorine free). ECF (elementary chlorine free). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm hellblau 250St | Flächenmasse des Papiers: | 115 | Breite: | 95 | Höhe: | 200 | Produkt-Typbezeichnung: | Moderationskarte | GTIN: | 8713797029117 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). | Zertifikate und Zulassungen: | FSC mix 70% | Hersteller-Name: | Legamaster | Werkstoff: | Papier | Farbe: | Hellblau | Herstellerartikelnummer: | 7-252210 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48196000 | Zertifikat/Zulassung: | FSC mix 70% | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Moderationskarte | Nettogewicht: | 620 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |