Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Bus-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C3716-33000026
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000026
EAN/GTIN:
     4010312327685
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Lichtmanagement
DALI-Bus-Netzteil mit 80mA Ausgangsstrom zur Versorgung von bis zu 40 Standard DALI-Geräten. 59x33x15mm. Geeignet für UP-Dose und Einbau in Schutzklasse II Geräte. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis 1,5mm². Eingang: Versorgungsspannungsbereich 120V..240V AC/50-60Hz. Maximaler Eingangsstrom 10mA. Einschalt-Hochlaufzeit 250ms. Verlustleistung max. 2W. Ausgang: Ausgangsspannungsbereich 12V DC..20,5V DC. Ausgangsstrom 80mA. Leerlauffest und kurzschlussfest. Schutzart Gehäuse IP40. Schutzart Klemmen IP20. Impulsspannungskategorie II. Verschmutzungsgrad 2. Bemessungsisolationsspannung 250V. Bemessungsstoßspannung 4kV. Verstärkte Isolierung. Isolationsprüfspannung 3kV. Temperatur an der Einbaustelle -20°C bis +55°C. Lagertemperatur -20°C bis + 75°C. Relative Luftfeuchte 15% bis 90%.
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Unterputznetzteil, einbau netzteil, Netzteil, DALI, Bus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.