Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway mit IP-Schnittstelle für Baureihe 14-Stromzähler über WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3716-30014041
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014041
EAN/GTIN:
     4010312327876
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Gateway mit IP-Schnittstelle für Baureihe 14-Stromzähler über WLAN. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Das Gateway ist nur 1 TE breit: Für den Betrieb muss das Gateway in ein WLAN eingebunden werden. Die WLAN-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Die Hold-Klemme wird mit dem FAM14 oder FTS14KS verbunden. Die IP-Verbindung erfolgt über WLAN. Das Gateway überträgt Daten von beliebigen Eltako-Stromzählern am RS485-Bus über das MQTT-Protokoll. Die Daten werden von RS485-Bus an einen beliebigen externen MQTT Broker übertragen. Für mehr Details zu MQTT siehe z.B. https://mqtt.org/ Die Daten sind gemäß dem Enocean/IP-Format codiert.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.