| |
|
| Artikel-Nr.: C3716-30000475 Herst.-Nr.: 30000475 EAN/GTIN: 4010312322406 |
| |
|
| | |
| Funk-Temperatur-Feuchtesensor, anthrazit matt, 75x25x12mm, mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre) und Solarzelle. Smart Home Sensor. Der Funk-Temperatur-Feuchtesensor misst die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 100% (+-5%) und die Temperatur zwischen -20gradC und +60gradC (+-0,5gradC). Er sendet bei einer Änderung innerhalb von 2 Minuten ein Datentelegramm in den Eltako-Gebäudefunk. Erfolgt keine Änderung wird alle 10 Minuten ein Statustelegramm gesendet. Befestigung durch Kleben, eine Klebefolie liegt bei. Die Elektronik wird von einer innenliegenden Knopfzelle CR2032 versorgt. Zum Wechseln muss lediglich das Gehäuse geöffnet werden. Dies ist auch zum Aktivieren der Batterieversorgung durch Herausziehen eines Isolierstreifens erforderlich. Im Auslieferzustand ist die EEP: A5-04-02 aktiv, der innenliegende Jumper steckt nur auf einem Pin. Mit diesem Jumper kann auf die EEP: A5-04-03 umgeschaltet werden, hierzu muss das Gehäuse geöffnet und der Jumper auf beide Pins gesteckt werden. Zum Einlernen in einen lernbereiten Aktor muss das Gehäuse geöffnet und die innenliegende Taste gedrückt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperatursensor eltako, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, Feuchtemelder, Feuchtemesser |
| | |
| |