Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 150 mm², 32 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8432
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8432
EAN/GTIN:
     4012078480987
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14187*
  
Preis gilt ab 187.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,14187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,20687*
€ 0,24618
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,20287*
€ 0,24142
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,18987*
€ 0,22595
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,17687*
€ 0,21048
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,15887*
€ 0,18906
pro Paket
ab 187500 Pakete
€ 0,14187*
€ 0,16883
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.