Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgleitmittel flüssig, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055382
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055382
EAN/GTIN:
     4012078719322
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett
Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
ja
Verpackung:
sonstige
Nettogewicht:
10000 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschmiermittel, Gleitstoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.