Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HXP R 200W 85V/45M 2X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321180070
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321180070
EAN/GTIN:
     4008321180070
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Produktvorteile: Sehr hohe Leuchtdichte. Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
85.0 V
Nennstrom:
3400 mA
Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Display, Quecksilber-Kurzbogenlampe, Kurzbogenlampe, Reflector
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,56*
€ 709,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,21*
€ 633,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.