Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Sicherheitsetiketten 70 x 21 mm, Siegel Aufkleber rot weiß, Aufdruck: Sicherheitssiegel, 1.000 Siegeletiketten Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-SE019RD-PP
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     SE019RD-PP
EAN/GTIN:
     4059312138624
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
  • Sicherheitsetiketten in der Größe 70 x 21 mm schützen als Verschlussetiketten, Garantiesiegel Aufkleber oder Sicherheitssiegel vor unautorisiertem Zugriff
  • Manipulationssicheres Material: Papier - Siegelaufkleber hinterlassen Rückstände auf dem Untergrund, somit ist ein Manipulationsversuch direkt sichtbar
  • Lieferumfang: 1000 Siegel Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Aufdrucktext der Sicherheits Siegel Aufkleber: Sicherheitssiegel
  • Weitere Anwendungen: Eigentumskennzeichnung, Klebesiegel für Geräte, Anlagen oder Maschinen, Hygiene Siegel, Siegeletiketten zur Versiegelung von Produktverpackungen

Labelident Siegeletiketten aus Papier in der Größe 70 x 21 mm sind die optimale Lösung, wenn Sie Ihre Waren, Geräte, Anlagen oder Maschinen vor unautorisiertem Zugriff und Manipulation schützen wollen. Nutzen Sie die Sicherheitsetiketten als Garantiesiegel auf Verpackungen Ihrer Produkte. Wurde das Siegel gebrochen, ist der Garantieanspruch nachweislich erloschen.
Sicherheitssiegel Aufkleber aus Dokumentenfolie lassen sich nicht in einem Stück vom Untergrund abziehen. Diese dünne Polyethylenfolie ist mit einem besonders starken Klebstoff versehen. Klebesiegel aus Polyesterfolie mit Hologramm, VOID- oder Checkerboard-Effekt hinterlassen einen Schriftzug auf dem Untergrund. Bei Hologramm und VOID bleibt ein VOID-Schriftzug haften, bei Checkerboard bleibt dagegen ein Schachbrettmuster zurück.
Im Lieferumfang sind 1.000 Siegel Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Alle Klebesiegel stammen aus unserer eigenen Etikettenproduktion und werden strengen Qualitätsanforderungen gerecht.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Sicherheitsetiketten
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Höhe:
21 mm
Aufdrucktext:
Sicherheitssiegel
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
24 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Sicherheitssiegel, labelident sicherheits-etiketten, sicherheits etiketten, sicherheitsetikett auf rolle, sicherheits-etiketten, siegel-etiketten, siegeletiketten, sicherheitssiegel, siegel, sicherheitsetikett, verschlussetikett, Kontrollsiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01527* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,75*
€ 56,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.