| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-PT06V20-24-R Herst.-Nr.: PT06V20-24-R EAN/GTIN: 4059312139195 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige Prüfplaketten Nächster Prüftermin im Durchmesser 20 mm für betriebliche Geräte und Anlagen
- Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
- Die selbstzerstörende Polyethylen der Prüfsiegel lässt sich nicht in einem Stück abziehen
- Der permanent haftende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: grün)
Die manipulationssicheren Mehrjahresprüfplaketten mit einem Durchmesser von 20 mm fertigen wir aus selbstzerstörender Polyethylen in der Farbe grün. Der Aufdrucktext "Nächster Prüftermin" weist auf noch ausstehende Prüfungstermine hin. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2024-2029 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Schon beim geringsten Versuch die Prüfplaketten vom Untergrund zu entfernen, zerreißt die abziehsichere Dokumentenfolie in kleinste Teilchen. Somit wird eine Übertragung des Etiketts unmöglich und eine Manipulation ausgeschlossen. Das Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die verschiedenen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Prüfplaketten | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | grün | Aufdrucktext: | Nächster Prüftermin | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |