Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 101,6 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-VWE102Z1-75M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-VWE102Z1-75M
EAN/GTIN:
     4059312152675
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
folie (halbzeuge)

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Folie
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    101,6 mm
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    124 mm
    Rollenbreite:
    107 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Meter (ab € 0,47494* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 109,51*
    € 130,32
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 107,25*
    € 127,63
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 94,63*
    € 112,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 92,22*
    € 109,74
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 79,92*
    € 95,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 61,18*
    € 72,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 55,06*
    € 65,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.