| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-DS4608-SR7U2100AZW Herst.-Nr.: DS4608-SR7U2100AZW EAN/GTIN: 4059312148258 |
| |
|
| | |
| - Robuster Zebra DS4608 Barcodescanner für den anspruchsvollen B2B-Einsatz.
- Die Fähigkeit 2D Barcodes zu lesen, ermöglicht eine Bewältigung von vielen verschiedenen Aufgaben.
- Lieferumfang: Zebra DS4608 inkl Anschlusskabel (USB), Scanner - Anbindung: Kabel
- USB, seriell (RS-232) Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Anwendungsgebiete: Inventur, Preisüberprüfung, Qualitätskontrolle, Herstellungsprozess und viele weitere Anwendungen in Ihrem Unternehmen.
Barcode Scanner Zebra DS4608 für das präzise Scannen und Transferieren von Barcodes. Der Kabele Barcodescanner erfasst 2D Barcodes sicher und zuverlässig. Außerdem hat der kostengünstige Handscanner dank einer robusten Bauweise einen gewissen Sturz- und Aufprallschutz und hat eine USB, seriell (RS-232) Schnittstelle, die eine schnelle Datenübertragung und eine einfache Integration in Ihr System garantiert. Aufgrund des leichten und ergonomischen Designs eignet sich der DS4608 Barcodescanner ideal für eine häufige Nutzung am Tag. Anwendung findet der Zebra Strichcode Scanner in erster Linie im Groß- und Einzelhandel, in der Lagerverwaltung, im Transportwesen und in der Logistik. Im Lagerumfang ist folgendes enthalten: Anschlusskabel (USB), Scanner Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Handscanner | Modell: | DS4608 | Zusatzinfo: | Imager, Standard Range | Farbe: | schwarz | Schnittstellen: | USB | seriell (RS-232) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |