Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-123731 Herst.-Nr.: 5030802 EAN/GTIN: 4013674030804 |
| |
|
| | |
| Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - TELEFONAKKU AA: Mit geringer Selbstentladung, langer Betriebsdauer & hoher Sicherheit sind die Akku Batterien ideal für die Nutzung in analogen & digitalen Schnurlostelefonen - auch bei langen Sprechzeiten
- IDEAL FÜR: Ob DECT-Telefon, Funktelefon, schnurlos Telefon oder Festnetztelefon schnurlos - dank der maxE-Technologie ist die Selbstentladung in den Akkus 10-mal geringer als in gewöhnlichen Ni MH Akkus
- UMWELTFREUNDLICH: Die Ni-MH Accu AA sind bis zu 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
- SICHERHEIT: Die aufladbare AA Batterien sind frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & bestechen durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit / Kälte- & Hitzebeständigkeit sowie Schutz gegen Tiefenentladung & Überladung
- LIEFERUMFANG: 2x Mignon AA Telefonakkus 1300mAh 1.2V HR6 / Aufladbare Batterien AA für Telefon ohne Memory-Effekt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku nimh 1300 mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, phone, telefone, telefonakkus, seniorentelefon, accu |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,05* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,47* | € 2,06* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,16* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,665* | € 2,295* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,60* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|