| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1900-0037 Herst.-Nr.: 1900-0037 EAN/GTIN: 4013674064250 |
| |
|
| | |
| Der universelle Batterietester von HyCell ist ein kompakter Tester für all Ihre Akkus und Batterien. Mit dem Universal-Batterietester können Sie den Ladezustand von allen handelsüblichen Batterien und wiederaufladbaren Akkus überprüfen. über 12 unterschiedliche Batterie-Typen können getestet werden, wie etwa AAA, AA, C, D, 9V, Lady N (LR1), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 sowie Knopfzellen etc. Nach Einlegen der Batterie in den passenden Slot wird über die praktische LCD-Anzeige der Kapazitätszustand der Batterie oder des Akkus angezeigt. Dabei wird zwischen schwach, normal und gut in der 18-teiligen Balkenanzeige unterschieden. Im Lieferumfang ist eine Micro AAA Batterie für die Benutzung des Testgerätes enthalten. Die Funktionen im überblick: - Kompakter Akku- und Batterietester
- Mit LCD-Anzeige
- Für mehr als 12 unterschiedliche Batterie-Typen
- Für AAA, AA, C, D, 9V, Lady N (LR1), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 sowie Knopfzellen etc.
- Batterie-Zustand-Anzeige in drei Anzeige-Bereichen mit 18 Balken (5 schwach, 5 normal, 8 gut)
- Inkl. 1x Micro AAA Batterie
- Mit genauesten Testergebnissen & einfachster Handhabung ist der Battery-Tester der zuverlässige & professionelle Allrounder unter den Batterieprüfern / Geeignet für nahezu alle Batterie- & Akkutypen
- Einfachste Bedienung: Das Messen erfolgt kinderleicht durch Andrücken an die vorgesehene Stelle oder nach Einlegen in den passenden Slot / Große LCD Anzeige für einfachstes Ablesen der Werte
- Schnelles Testen: Auf einer Balken-Skala, aufgeteilt in drei Bereiche (schwach, normal, gut), wird der aktuelle Zustand des Akkus, der Batterien oder der Knopfzelle angezeigt
- Die Diagnose des Testgerätes ist immer absolut genau & zuverlässig - so können leere Batterien problemlos aussortiert werden / Überraschend leere Batterien sind kein Problem mehr
- Lieferumfang: 1 x LCD Batterie-Tester, 1 x Micro AAA Batterie / Handlicher & benutzerfreundlicher Batterie- & Akkutester für das Messen der Kapazität von Rundzellen, 9V-Blöcken sowie Knopfzellen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Batterieprüfgeräte, Batterietester, CR-123, CR-P2, cr-p2 ansmann, batterieprüfgeräte |
| | |
| |