Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
ANSMANN LED 50W Strahler für den professionellen Einsatz, 4.500lm Leuchtkraft
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0403
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0403
EAN/GTIN:
     4013674172658
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte 

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Unser FL4500AC ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 4.500 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt

Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP65 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Starke technische Werte

Betrieben wird die FL4500AC mithilfe des integrierten, 500 cm langen Kabels. Das H07RN-F Gummikabel ist flexibel und für den Einsatz im Freien sowie auf der Baustelle bestens geeignet. Aufgrund seiner Beschaffenheit hält es mittleren mechanischen Beanspruchungen stand und kann ebenfalls auf feuchten oder nassen Boden eingesetzt werden. Ob mobil oder zu Hause, mit dem FL4500AC haben Sie immer den passenden Strahler, der Licht ins Dunkel bringt!

Sofort einsatzbereit

Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.

Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.