| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1325-0000 Herst.-Nr.: 1325-0000 EAN/GTIN: 4013674158607 |
| |
|
| | |
| 9V Akku E-Block 280mAh Geringe Selbstentladung Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 280mAh Akkus sind bestens geeignet für Geräte, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Multimeter und medizinische Geräte. Dank der hohen Kapazität sind sie ebenso für stromintensive Geräte wie Spielzeug oder Mikrofone geeignet. Durch die geringe Selbstentladung kann die Einsatzdauer in Geräten mit geringem Energieverbrauch auch mehrere Jahre betragen (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C) Schnellladefähig Die 9V Block Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können auch ununterbrochen in stromintensiven Geräten eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt 1 Akku = 1000 Einwegbatterien Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel Akku Pflege-Tipps Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere E-Block Akkus (6F22) mit 280mAh Kapazität zusammengefasst: - Vor Benutzung voll aufladen
- Komplett laden und entladen
- Niedrige Ladeströme für schonende Ladung
- Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
- Vor dem Lagern aufladen und alle 12 Monate wieder vollladen
|
| | |
| | | |
| | | |
| |