Akku AA 2850
Hohe Kapazität für stromintensive Anwendungen
Hochkapazitive Akkus wie unsere 2850mAh Akkus sind perfekt für Geräte geeignet, die viel Power – also hohe Ladeströme und Kapazität – in kurzer Zeit verbrauchen. Die Selbstentladung spielt hier keine Rolle. Beispiele: Kamera, Kamera-Blitz, Ferngesteuerte Fahrzeuge, Mikrofon, Modellbau, Elektronische Instrumente, Game Controller (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C)
Schnellladefähig
Die 2850mAh Premium Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können ununterbrochen in einer Kamera, Kamerablitz oder ferngesteuerten Autos eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen von 400mAh erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt
1 Akku = 1000 Einwegbatterien
Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel
Selbstentladung
Eine hohe Akku-Kapazität bringt zwangsläufig eine höhere Selbstentladung mit sich - auch wenn andere Hersteller gerne das Gegenteil behaupten. Unsere hochkapazitiven AA Akkus sind daher am besten für stromintensive Anwendungen geeignet, die die Akkuladung innerhalb weniger Stunden oder Tage aufbrauchen. Die Selbstentladung ist in diesen Fällen egal und wird durch die höhere Kapazität ausgeglichen. In Geräten, die wenig Strom verbrauchen und über viele Monate oder sogar Jahre hinweg mit einer Batterieladung auskommen, sind unsere maxE Akkus (auch bekannt als "LSD Akkus" = Low Self-Discharge) mit sehr geringer Selbstentladung besser geeignet. Diese haben zwar weniger Kapazität, halten diese dafür über 4-5 Jahre. Geräte wie z.B. eine Wanduhr, elektr. Thermostat, Maus/Tastatur, Fernbedienung, Spielzeug können durch unsere maxE Technologie von Einwegbatterien auf Akkus umgestellt und umweltschonend betrieben werden
Akku Pflege-Tipps
Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere AA Akkus (HR6) mit 2850mAh Kapazität zusammengefasst:
- Vor Benutzung voll aufladen
- Komplett laden und entladen
- Niedrige Ladeströme für schonende Ladung (z.B. 600mA)
- Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
- Vor dem Lagern aufladen und alle 4 Monate wieder vollladen