Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
ANSMANN APS 1000 Netzteil 12V - Netzstecker bis max 1000mA (7 universal Adapter)
Artikel-Nr.:
     C3475-1201-0023
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0023
EAN/GTIN:
     4013674164103
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 12w
steckernetzgerät 12v

Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten

Mit dem APS 1000 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Player etc. zu betreiben. Für beste Kompatibilität zu den vielen verschiedenen Geräten wird ein siebenteiliges Steckerset mitgeliefert. Die darin enthaltenen gebräuchlichen Klinken- und Hohlsteckern sorgen für ideale Kontaktierung. Ganz gleich welches Gerät betrieben werden soll.

Über einen Drehschalter, auf der Rückseite des Netzteils, kann die Ausgangsspannung eingestellt werden. Das APS 1000 ist kurzschlussfest und spannungsstabilisiert. Geeignet für Verbraucher bis max. 1 A, 12 W Leistung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 56 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.