Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom A100D Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom A100D Headset
Snom A100D Headset
Artikel-Nr.:
     C3453-4342
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582131
EAN/GTIN:
     4260059582131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

A100D Headset

Monaurales Breitband-Headset​

Gerade bei langen Gesprächen kann ein Headset einen wesentlich besseren Komfort als ein normaler Telefonhörer bieten, denn es ermöglicht neben der Bewegungsfreiheit auch einen deutlich besseren Tragekomfort und die Möglichkeit neben dem Gespräch produktiv zu arbeiten. Genau dafür haben wir das unglaublich leichte Snom A100D entwickelt - ein modernes Headset für den alltäglichen Gebrauch in nahezu allen Anwendungsbereichen. Neben seinem modernen Design und der extremen Leichtbauweise verfügt das Headset außerdem über ein leistungsstarkes Mikrofon mit Rauschunterdrückung sowie zwei hochwertigen Lautsprechern für den besten Klang.

Das Snom A100D kann dank seines universellen Anschlusses schnell und einfach an alle Snom Telefone angeschlossen werden und fügt sich so problemlos in Ihren Arbeitsalltag ein.

Eigenschaften

  • Um 300° rotierfähiger, flexibler Mikrofonarm
  • Rauschunterdrückenes ECM-Mikrofon für besten Klang auch in lauten Umgebungen
  • Beste Breitband-Audioqualität dank integrierter Neodym-Lautsprecher
  • QD-Stecker für verschiedene Anwendungsbereiche
  • Superleicht: 79g (Ohne Kabel)
  • Modernes Design, hochwertige Verarbeitung
  • Ohrpolster aus Kunstleder

Design

  • Robuster und leichter stahlverstärkter Bügel

  • Ohrpolster aus Kunstleder

  • Superleicht: 79 g (ohne Kabel)
  • 1 m langes Kabel mit Clip

Lautsprecher

  • Akustische Impedanz: 75 Ohm ±15 Ohm Breitband ETSI

  • Frequenz: 150–6.800 Hz

  • Maximaler Schallpegel: 96 dB ±3 dB

Mikrofon

  • Frequenz: 100–10.000 Hz

  • Geräuschunterdrückung: Passiv

  • Sensibilität: -35 dB ±3 dB Standard (E-STD)
  • Mikrofonbügel: flexibel und um 300° drehbar
  • Lieferumfang

    • RJ9-zu-Quick-Release(QR)-Kabel 60cm (2.4m ausgezogen)

    • Ersatzohrpolster

    Kennzeichnung

    • CE

    • FCC

    Produktnummer: 00004342
    Zubehör-Produktnummern

    • 00004343 ACUSB-Adapter für USB-Geräte
    • 00004344 ACPJ-Adapter für 3,5 mm-Klinkensteckerbuchsen

    Komplatible Tischtelefone

    • Snom D3xx-Serie

    • Snom D7xx-Serie

    • Snom 7xx-Serie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.