| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652S-8-CR Herst.-Nr.: AT0652S-8-CR EAN/GTIN: 0073228122106 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber mit Stylus Tech 2 Metallic-Rot. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: schwarz. Mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones. Farbe des Schaftes: Metalic-Rot. in Blister. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones | Strichstärke: | Mittel | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber mit Stylus | Produkt-Typbezeichnung: | Tech 2 Metallic-Rot | Farbe des Clips: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Metalic-Rot | Material des Schaftes: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Produkttypbezeichnung: | Tech 2 Metallic-Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |