|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0610-5-CR Herst.-Nr.: AT0610-5-CR EAN/GTIN: 0073228141718 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsschreibgerät Cross Tech4 Blau in Geschenkbox. Anzahl der Schreibfunktionen: 4 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,7. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz, rot, blau. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, blau. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Blau. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Farbe des Schaftes: | Blau | Anzahl der Schreibfunktionen: | 4 | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Clips: | blau | Dicke der Feinmine: | 0,7 | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech4 Blau | Material des Clips: | Metall | Radierer vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz, rot, blau | Stärke der Feinmine: | 0,7 | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech4 Blau | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech4 Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |