|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0610-4-CR Herst.-Nr.: AT0610-4-CR EAN/GTIN: 0073228141701 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsschreibgerät Cross Tech 4 schwarz in Geschenkbox. Anzahl der Schreibfunktionen: 4 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0.7. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz, rot, blau. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, schwarz. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Material des Clips: | Metall | Anzahl der Schreibfunktionen: | 4 | Dicke der Feinmine: | 0.7 | Farbe des Clips: | schwarz | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz, rot, blau | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech 4 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Radierer vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech 4 | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Stärke der Feinmine: | 0.7 | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |