|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0090S-8-CR Herst.-Nr.: AT0090S-8-CR EAN/GTIN: 0073228117713 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Metallic Blau. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,5. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz und rot. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, Chrom. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Metallic Blau. in Self Serve Verpackung. Weitere Informationen:  |  | Radierer vorhanden: | Ja | Anzahl der Schreibfunktionen: | 3 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz und rot | Dicke der Feinmine: | 0,5 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | Metallic Blau | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech3 Metallic Blau | Farbe des Clips: | Chrom | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech3 Metallic Blau | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Stärke der Feinmine: | 0,5 | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech3 Metallic Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |